FBS 2 វីសក្បាលលិបដែកក្រូម៉មូល H
FBS 2 វីសក្បាលលិបដែកក្រូម៉មូល H
វីស-HILO-H2-(A3K)-4,0X25
លេខអត្ថបទ 0185684025
EAN 4038898133483
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Steel, galvanized, blue passivated
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d) | 4 mm |
ប្រវែង (l) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dh) | 7,0 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខួងមាត់រន្ធរាងពងក្រពើ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃពិសេសជាមួយចុងម្ជុល |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
ទម្រង់ស្ពឺ | Hilo, ស្ពឺក្បាលពីរ |
រូបរាងនៃចុង | ចុងម្ជុល |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1,306 g |
សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | គ្មាន |