FBS ដែក នីកែលស័ង្កសី ខ្មៅ លិប H ប្រភេទរ៉ូឡូ
FBS ដែក នីកែលស័ង្កសី ខ្មៅ លិប H ប្រភេទរ៉ូឡូ
ខ្ចៅ 4,1X25
លេខអត្ថបទ 5071204125
EAN 4056807200712
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For use in automatic systems, roller-sorted
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស័ង្គសី-នីកែល ពណ៌ខ្មៅ | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ | 
| អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d) | 4,1 mm | 
| ប្រវែង (l) | 25 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dh) | 7 mm | 
| កម្ពស់ក្បាល (k) | 2,2 mm | 
| ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 | 
| ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី | 22,8 mm | 
| ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខួងមាត់រន្ធរាងពងក្រពើ | 
| ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស | 
| អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 2,5 mm | 
| រូបរាងនៃចុង | ចុងម្ជុល | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1,373 g | 
| សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | គ្មាន |