Fixanchor W-FA steel zinc plated small washer
Fixanchor W-FA steel zinc plated small washer
ខ្ចៅ (W-FA/S)-(A2K)-10/25-M12X105
លេខអត្ថបទ 5932012105
EAN 4048539258420
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
អង្កត់ផ្ចិតអាំងតេក្រាលម៉ែត្រ | M12 |
ប្រវែងយុថ្កា (l) | 105 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់ (t ថេរ 1/t ថេរ 1) | 10 mm |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់អតិបរមាដែលបានបន្ថយ (t នឹង, ក្រហម) | 25 mm |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់ (t ថេរ 1/t ថេរ 2) | 25 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 1) | 90 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វានបានកាត់បន្ថយ (ក្បាល 1 ក្រហម) | 75 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 1.2) | 75 mm |
ជម្រៅការបោះយុថ្កាមានប្រសិទ្ធិភាព (h ef 2) | 65 mm |
ជម្រៅការបោះយុថ្កាមានប្រសិទ្ធិភាពបានកាត់បន្ថយ (h ef, red) | 50 mm |
ជម្រៅការបោះយុថ្កាមានប្រសិទ្ធិភាព (h ef 2) | 50 mm |
ជម្រៅបង្កប់ ((h nom) | 82 mm |
ជម្រៅបង្កប់ (h nom,ក្រហម) | 67 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. |
Nominal drill-bit diameter (d 0) | 12 mm |
កម្លាំងបង្វិលកំពុងពេលបោះយុថ្កា (T inst) | 50 Nm |
រន្ធទាំងមូលនៅក្នុងសមាសធាតុឈើដែលត្រូវភ្ជាប់ (d 0,w) | 14 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (L th) | 62 mm |
ការអនុម័ត | ETA-02/0001 |