Gear oil ATF 10 ULV
ប្រេងប្រអប់លេខ (ATF 10)-ULV-1LTR
លេខអត្ថបទ 0897450001
EAN 4068362269141
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
This product is suitable for the 10-speed automatic transmission system of General Motors, Ford and so on.
ចំណុះ | 1 l |
បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងហ្គា | Dexron III H, Allison C4 |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 5 Years |
ដង់ស៊ីតេ | 0,895 kg/l |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម |