Hammer drill, H 8-28-CLASSIC
Hammer drill, H 8-28-CLASSIC
ឧបករណ៏ស្វាន (H 8-28-CLASSIC)
MASTER
លេខអត្ថបទ
5717026011
EAN 4056807455488
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Light hammer drill with outstanding impact energy for light drilling, hammering and chiselling in construction.
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់ | 50 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 800 W |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 0-4000 U/min(rpm) |
ថាមពលប៉ះពាល់ | 3.2 J |
ចន្លោះនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត (នៅក្នុងបេតុង) | 10-16 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,9 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 2 m |