សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

លេខអត្ថបទ 0647052032

EAN 4056807568669

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

លេខអត្ថបទ 0647052032

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

20 mm

ប្រវែង

320 mm

ប្រវែងការងារ

200 mm

ចំនួននៃការបញ្ចូលការកាត់

4 Stck(pcs)

ចំនួនកង្វង់

4 Stck(pcs)

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

ភាពរលូននៃដំណើរការរត់ (points system)

4 នៃ 4 ចំណុច

ភាពត្រឹមត្រូវ (point system)

4 នៃ 4 ចំណុច

កម្លាំងពង្រឹង (points system)

4 នៃ 4 ពិន្ទុ

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

4 នៃ 4 ពិន្ទុ

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

SDS-max

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស