Hammer drill bit Max Quadro-L Vario
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario
លេខអត្ថបទ 0647053257
EAN 4056807454894
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 32 mm |
ប្រវែង | 570 mm |
ប្រវែងការងារ | 450 mm |
ចំនួននៃការបញ្ចូលការកាត់ | 4 Stck(pcs) |
ចំនួនកង្វង់ | 2 Stck(pcs) |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពរលូននៃដំណើរការរត់ (points system) | 4 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពត្រឹមត្រូវ (point system) | 4 នៃ 4 ចំណុច |
កម្លាំងពង្រឹង (points system) | 4 នៃ 4 ពិន្ទុ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 4 នៃ 4 ពិន្ទុ |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-max |