Hot air blower HLG 2000 COMPACT
Hot air blower HLG 2000 COMPACT
ឧបករណ៏ផ្លុំខ្យល់
លេខអត្ថបទ 57072511
EAN 4065746030113
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Handy, lightweight device with 10-stage temperature regulation
| វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC | 
| ប្រេកង់ | 50 Hz | 
| ការបញ្ចូលភ្លើង | 2000 W | 
| សីតុណ្ហភាពនៃសីតុណ្ហភាពធ្វើអោយជ្រួញ អប្បបរមា/អតិបរមា | 80 to 600 °C | 
| សំណើមខ្យល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 250-550 l/min | 
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 700 g | 
| ប្រវែងខ្សែ | 5 m | 
| ប្រភេទខ្សែ | H05RN-F2x1.0 mm² | 
| កម្ពស់ | 195 mm | 
| ប្រវែង | 250 mm | 
| ទទឺង | 75 mm |