ISO 4014 ដែកក្រូម៉េ 5.6 AD W7
ISO 4014 ដែកក្រូម៉េ 5.6 AD W7
វីស
លេខអត្ថបទ 006592470
EAN 4055374023571
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
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M24 |
ប្រវែង (l1) | 70 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 15 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4014 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 5.6 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW36 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 3 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 24 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |
កន្លែងអនុវត្តការងារ | ការសាងសង់នាវាសម្ពាធ |
តំបន់ដែលបានធ្វើអោយនៅនឹង | AD W 7/1 |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!