ISO 4014 A2 ដែកអ៊ីណុក, លាត
ISO 4014 A2 ដែកអ៊ីណុក, លាត
លេខអត្ថបទ 00956 45
EAN 4011231164689
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
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M6 |
ប្រវែង (l1) | 45 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 4 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW10 |
ស្តង់ដារ | ISO 4014 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (b) | 18 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |