សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ISO 4014 A2 ដែកអ៊ីណុក, លាត

ISO 4014 A2 ដែកអ៊ីណុក, លាត

លេខអត្ថបទ 009524 230

EAN 4056807044590

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ISO 4014 A2 ដែកអ៊ីណុក, លាត

លេខអត្ថបទ 009524 230

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5 បរិមាណ
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
ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M24

ប្រវែង (l1)

230 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

15 mm

ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1)

SW36

ស្តង់ដារ

ISO 4014

សម្ភារៈ

ដែកថែបមិនច្រេះ A2

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

70

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

ក្បាលឆកោណ

ប្រភេទទួណឺវិស

ឆកោណខាងក្រៅ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ផ្នែកនៃសរសៃវីស

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (b)

73 mm

លំដាប់ផលិតផល

B

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
សារធាតុថែរក្សាវីសកម្លាំងមធ្យម

កាវបិទប៊ូឡុងកំលាំងមធ្យម 50G

ទ្រនាប់វីសដែលអាចដកចេញបាន និងសមាសធាតុបិតភ្ជាប់ - ប្រព័ន្ធចែកចាយដោយដៃតែមួយ