ISO 4017/4032/7089 steel zinc ptd. 1350 pcs. Sysko
ISO 4017/4032/7089 steel zinc ptd. 1350 pcs. Sysko
ឈុតវីស ១៣៥០គ្រាប់
លេខអត្ថបទ 5964005709
EAN 4056807710860
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្តង់ដារ | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 1350 Stck(pcs) |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 4300,000 g |
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X10
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X16
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X16
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X20
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X16
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X25
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X20
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X30
NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(A2K)-M4
NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(A2K)-M5
NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(A2K)-M6
NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(A2K)-M8
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-4
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-6
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា