ISO 4762/DIN 912 ដែកអ៊ីណុក A4 70 លាត
ISO 4762/DIN 912 ដែកអ៊ីណុក A4 70 លាត
ប៊ូឡុង ALLEN CAP-A4/70-IH10-M12X45
លេខអត្ថបទ 009712 45
EAN 4050642294110
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 stainless steel, ≥ M24 A4-70 stainless steel
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M12 |
ប្រវែង (l1) | 45 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 18 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 12 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4762 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឈីស |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1) | IS10 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
លំដាប់ផលិតផល | A |