Jigsaw blade 3S Longlife and Speed
Jigsaw blade 3S Longlife and Speed
ផ្លែរណារ
លេខអត្ថបទ 061505015
EAN 4038898410881
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Robust, fast and powerful with a long service life for precise and right-angle cuts in, e.g. metal sheets
ប្រវែងការងារ | 68 mm |
Teeth spacing | 0,8 mm |
ជាពិសេសសក្តិសមសម្រាប់ | ដែកសន្លឹកស្ដើង, លោហៈធ្ងន់គ្មានជាតិដែក |
សក្ដិសមសម្រាប់ | ទម្រង់អាលុយមីញ៉ូម |
កម្រាស់សម្ភារៈអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.5-1.5 mm |
ចំនួននៃដុំតភ្ជាប់ | 5 Stck(pcs) |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់នៃផ្លែរណាររាងឆ្មារ | ផ្លែរណា |
ប្រវែង | 77 mm |