Jigsaw blade 3S Multiblade Metal
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal
ផ្លែរណា JIGSAW-MET-5PCS-MULTIBLADE-75MM
លេខអត្ថបទ 0608116123
EAN 4024835895651
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
ប្រវែងការងារ | 75 mm |
គម្លាតធ្មេញអប្បបរមា | 1.2-2.6 mm |
ជាពិសេសសក្តិសមសម្រាប់ | ដែកសន្លឹកស្ដើង, សន្លឹកលោហៈក្រាស់, អាលុយមីញ៉ូម, លោហៈធ្ងន់គ្មានជាតិដែក |
សក្ដិសមសម្រាប់ | ដែកថែប ដែកសន្លឹក និងទម្រង់ |
កម្រាស់សម្ភារៈអប្បបរមា/អតិបរមា | 1-10 mm |
ចំនួននៃដុំតភ្ជាប់ | 5 Stck(pcs) |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់នៃផ្លែរណាររាងឆ្មារ | ផ្លែរណា |
ប្រវែង | 100 mm |