សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Laser distance meter LDM 30M

Laser distance meter LDM 30M

លេខអត្ថបទ 5709300530

EAN 4062856038596

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Laser distance meter LDM 30M

លេខអត្ថបទ 5709300530

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Precise laser distance meter, measuring range up to 30 M
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

លំដាប់រង្វាស់ប្រវែងអតិបរមា

30 m

ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

2 Stck(pcs)

ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

Alkali

ប្រវែង

100 mm

ទទឺង

36 mm

កម្ពស់

23 mm

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

0 to 40 °C

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 54

កំហុសនៃរង្វាស់សម្រាប់ប្រវែង (+/-)

+/- 1.5 mm

Laser category

2

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស