Laser distance meter LDM 50S
Laser distance meter LDM 50S
លេខអត្ថបទ 5709300550
EAN 4062856038602
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Precise laser distance meter, measuring range up to 50 M
| លំដាប់រង្វាស់ប្រវែងអតិបរមា | 50 m | 
| ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) | 
| ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Alkali | 
| ប្រវែង | 115 mm | 
| ទទឺង | 48 mm | 
| កម្ពស់ | 29 mm | 
| លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 50 °C | 
| ថ្នាក់ការពារ IP | IP 54 | 
| កំហុសនៃរង្វាស់សម្រាប់ប្រវែង (+/-) | +/- 1.5 mm | 
| Laser category | 2 |