Maintenance oil Power5
Maintenance oil Power5
ស្ព្រៃខ្លាញ់គោ 200 ML
លេខអត្ថបទ 9500000033
EAN 4046777589696
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Versatile multi-functional spray for a range of applications.
ចំណុះ | 200 ml |
មូលដ្ឋានគីមី | ប្រេងរ៉ែ |
ពណ៌ | កាវពណ៌លឿង |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 10 to 60 °C |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | 10 °C |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 60 °C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 40 °C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិអាស៊ីដ | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិជ័រ | បាទ/ចាស៎ |
គ្មានជាតិ AOX | បាទ/ចាស |
White oil-free/mineral oil-free | គ្មាន |
កករប្រេង | 22 cSt |
Material compatibility | បាទ/ចាស |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កករប្រេងមូលដ្ឋាន | នៅ 40°C |
កុងតឺន័រ | Aerosol can |
ទម្ងន់ចំណុះ | 200 g |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | នៅសីតុណ្ហភាព 10°C ទៅ 25°C |