សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Maintenance oil Power5

Maintenance oil Power5
សប្រៃខ្លាញ់គោ POWER5-200ML

លេខអត្ថបទ 0893055451

EAN 4053479082523

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Maintenance oil Power5

លេខអត្ថបទ 0893055451

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Versatile multi-functional spray for a range of applications.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

200 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

ប្រេងរ៉ែ

ពណ៌

កាវ​ពណ៌លឿង

សីតុណ្ហាភាពដំណើរការអប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

-10 to 40 °C

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

10 to 60 °C

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

24 Month

សីតុណ្ហាភាពដំណើរការអប្បបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

-10 °C

សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

40 °C

លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា

10 °C

លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

60 °C

ចំណុចចាំង​ពន្លឺ​អប្បបរមា

40 °C

គ្មានជាតិស៊ីលីកូន

បាទ / ចា៎ស

គ្មានជាតិអាស៊ីដ

បាទ/ចាស

គ្មានជាតិជ័រ

បាទ/ចាស៎

គ្មានជាតិ AOX

បាទ/ចាស

White oil-free/mineral oil-free

គ្មាន

កំហាប់ VOC (EU)

85 %

កករប្រេង

22 cSt

Material compatibility

បាទ/ចាស

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កករ​ប្រេង​មូលដ្ឋាន

នៅ 40°C

កុងតឺន័រ

Aerosol can

ទម្ងន់ចំណុះ

138 g

លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត

នៅសីតុណ្ហភាព 10°C ទៅ 25°C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស