ORSY®ឈុតរ៉ងភ្ជិត 100 គ្រាប់
អាលុយមីញ៉ូម DIN 7603, 525 ដុំ
ឈុតរ៉ងអាលុយមីញ៉ូម -DIN7603-ALU-A-525PCS
លេខអត្ថបទ 0964463
EAN 4011231882569
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កាស់ទាំងអស់ដែលស្របតាម DIN 7603 គឺជាគ្រឿងបិទភ្ជាប់ដោយដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៅលើផ្ទៃឋិតិវន្ត
កាស់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីបិទភ្ជាប់ការតភ្ជាប់បំពង់វីសឋិតិវន្ត
អាចប្រើរ៉ងអាលុយមីញ៉ូមនៅគ្រប់ទីកន្លែង (លើកលែងតែមានអាស៊ីតខ្លាំងមួយចំនួន) ដោយសារតែភាពធន់នឹងការកាត់របស់វា។
រាង A = ទ្រនាប់សំប៉ែត
ធន់នឹងកម្ដៅរហូតដល់អតិបរមា +300°C
ឈុតមាន 525 គ្រាប់
- រ៉ងភ្ជិត 50 គ្រាប់ 6 x 10 mm
- រ៉ងភ្ជិត 50 គ្រាប់ 8 x 12 / 8 x 14 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 10 x 14 / 10 x 16 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 12 x 16 / 12 x 18 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 14 x 18 / 14 x 20 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 16 x 20 / 16 x 22 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 18 x 22 / 18 x 24 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 20 x 26 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 22 x 27 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 24 x 30 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 26 x 32 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 30 x 36 mm
វត្ថុធាតុដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតកាស់ភ្ជិតគឺអាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរ។
នៅពេលប្រើរ៉ងភ្ជិត អ្នកគួរតែដឹងថាវិមាត្រមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង និងខាងក្រៅ - ប្រសិនបើគម្លាតតូច នោះអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងគឺត្រឹមត្រូវ។
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 525 Stck(pcs) |
DIN | 7603 |
សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 300 °C |
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-10X14X1
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-10X16X1
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-12X16X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-14X20X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-16X20X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-16X22X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-18X22X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-20X26X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-24X30X2
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-26X32X2
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-30X36X2
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-6X10X1
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-8X12X1
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-8X14X1
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា