ORSY®ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ឈុត 100 គ្រាប់
ខ្ចៅដែកស្រោបស័ង្កសី DIN 934 មាន 1035 គ្រាប់
ឈុតខ្ចៅស៊ីម៉ាំង -DIN934-(A2K)-1035PCS
លេខអត្ថបទ 0964317
EAN 4011231882231
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឈុតមាន 1035 គ្រាប់
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 200 គ្រាប់, M3
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 100 គ្រាប់, M4
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 100 គ្រាប់, M5
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 200 គ្រាប់, M6
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 100 គ្រាប់, M7
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 200 គ្រាប់, M8
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 50 គ្រាប់, M10
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 40 គ្រាប់, M12
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 25 គ្រាប់, M14
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង ចំនួន 20 គ្រាប់, M16
ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុងស្របតាមស្តង់ដារ DIN 934 មិនអាចទប់នឹងបន្ទុកតេស្តតាម DIN EN ISO 898-2 បានទេ
- ការកំណត់ថ្នាក់កម្លាំងមានរបារបញ្ឈរពីរដែលបានបន្ថែមមុន និងក្រោយកូដកម្លាំងដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នា។
បានដក DIN 934 ចេញ និងជំនួសដោយ ISO 4032/8673 ។ មិនមានភាពស្រដៀងគ្នាទេ (ផ្លាស់ប្ដូរ Ø តិចតួចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ខ្ចៅមួយចំនួន | ទទឹងកាត់គ្រាប់សំប៉ែតបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 សម្រាប់ស្ពឺស្តង់ដារ | ISO 8673 សម្រាប់ស្ពឺធ្មេញញឹក)។
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 1035 Stck(pcs) |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | I8I |
ស្តង់ដារ | DIN 934 |
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS17-(A2K)-M10
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS22-(A2K)-M14
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16
NUT-HEX-DIN934-I6I-WS5,5-(A2K)-M3
NUT-HEX-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
NUT-HEX-DIN934-I6I-WS8-(A2K)-M5
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS10-(A2K)-M6
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS11-(A2K)-M7
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS13-(A2K)-M8
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា