ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o ខ្នាត ឈុត 100 គ្រាប់
រ៉ងរាងអក្សរ O ខ្នាត 1050 គ្រាប់
អូរីងឈុត METRIC-(3,0-24,0)-1050PCS
លេខអត្ថបទ 09644681
EAN 4011231882613
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ISO 3601, Perbunan 70, 1050 គ្រាប់
ឈុតមាន 1050 គ្រាប់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 3 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 4 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 5 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 6 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 7 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 8 x 2 mm ចំនួន 100 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 10 x 2 / 10 x 2.5 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 12 x 2 / 12 x 2.5 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 14 x 2.5 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 15 x 2.5 mm ចំនួន 50 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 17 x 2.5 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 18 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 19 x 2.5 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 20 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 22 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
- រ៉ងរាងអក្សរ O 24 x 3 mm ចំនួន 25 គ្រាប់់
| សម្ភារៈ | ព័រប៊ុយណាន់ | 
| ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 1050 Stck(pcs) | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 937,000 g | 
					រួមបញ្ចូលទាំង ORSY®រ៉ងរាងអក្សរ o ខ្នាត ឈុត 100 គ្រាប់ :
				
			
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 3 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 4 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 5 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 6 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 7 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							100
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 8 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						100
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 10 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 10 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2 mm; 12 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 12 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 14 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							50
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 15 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						50
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 17 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										3 mm; 18 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										2.5 mm; 19 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										3 mm; 20 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										3 mm; 22 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
						
							25
						x
					
					
				
							
								
									ការពិពណ៌នា:
								
								
									
					
					
						
										3 mm; 24 mm		
									
								
								ខ្នាត, NBR 70		
							
						
				
					បរិមាណ:
					
						25
					x
				
			
		
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។ 
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។