ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
រនាំងការពារពីការផ្សារចល័ត
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគ្រោងមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំបំផុតដោយផ្អែកលើទម្រង់ការ៉េ (30x30 mm) ហើយវាំងននការពារពីការផ្សារមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ការផ្សារដែក ដោយអនុលោមតាម EN 1598។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
វាំងននការពារការផ្សារពណ៌ទឹកក្រូចបែបព្រាល
កត្តាហានិភ័យ < 1
កម្រិតចំណាំងផ្លាត៖ 230 to 400 nm < 10%
វិមាត្រ៖
- រនាំង៖ ទទឹង x កម្ពស់៖ 200 x 190 cm
 - វាំងនន៖ ទទឹង x កម្ពស់៖ 205 x 180 cm
 
យោងតាមមាត្រា 5 នៃ VBG (ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់តាមលក្ខន្តិកៈ និងការបង្ការក្នុងវិស័យរដ្ឋបាល) បទប្បញ្ញត្តិបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទី 15 កន្លែងការងារផ្សារដែកត្រូវតែរៀបចំឱ្យទៅតាមរបៀបដែលអ្នកខាងក្រៅត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យុសកម្មអុបទិកដល់ស្បែក និងភ្នែក។
ដោយអនុលោមតាម EN 1598
ការងារផ្សារ៖
- ការពារអ្នកខាងក្រៅពីផលប៉ះពាល់បង្កគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យុសកម្មអុបទិកដល់ស្បែក និងភ្នែក។
 - ការការពារមេកានិកប្រឆាំងនឹងការខ្ទាតកម្ទេចផ្សារ និង អាចម៌ដែកដែលនឹងត្រូវដកចេញ។
 - "ភាពព្រាល" ដោយអនុលោមតាម DIN 32504 ផ្នែកទី 1
 
ការកិន៖
- ផ្កាភ្លើង និងភាគល្អិតដែលបានកិនដោយកម្ដៅត្រូវបានផ្លាត ដោយសារវាំងននដែលពន្យឺតអណ្ដាតភ្លើង និងធន់នឹងផ្កាភ្លើង។
 - បុគ្គលិក យានជំនិះ ផ្ទៃលាបពណ៌ កញ្ចក់ជាដើម ត្រូវបានការពារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
 - ភាពធន់នឹងផ្កាភ្លើង និងសារធាតុពន្យឺតអណ្ដាតភ្លើង ដោយអនុលោមតាម DIN 53438 ផ្នែកទី 2
 
ការលាបពណ៌៖
- ជញ្ជាំងការពារក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារលាបពណ៌ និងប្លាំងកូដដោយសារមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីរបស់វា។
 - ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីដោយអនុលោមតាម DIN 4646 ផ្នែកទី 5
 
ស្ថានភាពសំណើម៖
ក៏ការពារប្រឆាំងនឹងទឹក ឬការសាចទឹកដែរ
ពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖
- ការពារនឹងពន្លឺចាំង និងរលកកម្ដៅដែលមិនល្អ
 - ហ្វីមមានភាពធន់នឹងកាំរស្មី UV។
 - ភាពធន់នឹងកាំរស្មី UV ស្របតាម DIN 4646 ផ្នែកទី 5
 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!