ឈុតប្រអប់សោឈុត 1/4 អ៊ីញ និង 1/2 អ៊ីញ
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ឈុតប្រអប់សោឈុត 1/4 អ៊ីញ និង 1/2 អ៊ីញ
59-ដុំ៖ ឈុតបន្ថែម 1/4 អ៊ីញនិង 1/2 អ៊ីញ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ច្រើនបែបយ៉ាង សោដែលមានដងកាន់បញ្ច្រាស់
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មាតិកា៖ 59 ដុំ
1/4 អ៊ីញ៖
- 1 x ដងសោមួលបញ្ច្រាស
- 1 x ផ្នែកបន្ថែមជ្រុង 25 mm
- 1 x ផ្នែកបន្ថែម 150 mm
- 1 x ផ្នែកបន្ថែមដែលអាចពត់បាន 150 mm
- 1 x គន្លាក់តភ្ជាប់
- 1 x ដងកាន់ទួណឺវីស 1/4 អ៊ីញ
- 1 x ក្បាលសោបញ្ចូលដែលងាយប្តូរ
- 1 នៃដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ AF 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 នីមួយៗ
- 1 នៃផ្លែបញ្ចូល PH 1, 2, 3 នីមួយៗ
- 1 នៃផ្លែទួណឺវីសរន្ធឆកោន AF 3, 4, 5, 6 mm នីមួយៗ
- 1 នៃផ្លែទួណឺវីស TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 នីមួយៗ
- 1 x ផ្លែទួរណឺវីសដែលមានរន្ធ 0.8 x 5.5 mm
1/2 អ៊ីញ៖
- 1 x ដងសោមួលបញ្ច្រាស
- 1 x ផ្នែកបន្ថែមជ្រុង 53 mm
- 1 x ផ្នែកបន្ថែម 125 mm
- 1 x ផ្នែកបន្ថែម 250 mm
- 1 x គន្លាក់តភ្ជាប់
- ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធនីមួយៗចំនួន 1 នៃ AF 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!