ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ឆ្នាំងសាកអាគុយ 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
ឧបករណ៍ពហុមុខងារសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអាគុយ និងរថយន្ត ក៏ដូចជាសម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលអាគុយ និងបញ្ចូលថាមពលអាគុយដោយមិនចាំបាច់ផ្តាច់ចេញពីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការចាប់សញ្ញាតង់ស្យុងស្វ័យប្រវត្តិ
តង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរថយន្ត 12V ឬ 24V
ស័ក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានអាគុយលីចូម 12-V និង 24-V និងអាស៊ីតសំណ
ឧ. ម៉ូតូ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ឡានដឹកទំនិញ គ្រឿងចក្រកសិកម្ម រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រឿងចក្រសំណង់ HGV
ឆ្នាំងសាកអាគុយតូច និងរឹងមាំ ជាមួយនឹងសំបកគម្របដែកសន្លឹកធន់នឹងធូលី ដែលអាចព្យួរនៅលើជញ្ជាំងបានដោយប្រើរន្ធគន្លឹះនៅបាតក្រោម
ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញជាមួយប៊ូតុងបិទ/បើក
សាកថ្មជាមួយតង់ស្យុងដែលនៅសល់ > 1.5 V នៅតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរថយន្ត 12-V និង 3.0 V នៅតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត 24-V
ការការពារប្រឆាំងនឹង
- ការឆ្លងចរន្ត
- ការចាប់ប៉ូលបញ្ច្រាស
- លើសតង់ស្យុង
- បែកផ្កាភ្លើង (ប្រព័ន្ធប្រឆាំងការបែកផ្កាភ្លើង)
- ការឡើងកម្តៅនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចខាងក្នុង
រោងជាង
- សេវាអតិថិជន/ការសាកអាគុយ - សម្រាប់អាគុយ 12 V និង 24-V (សូមមើលតារាងប្រភេទអាគុយ)។ ក្នុងម៉ូដសាក ឆ្នាំងសាកអាគុយផ្គត់ផ្គង់អាគុយជាមួយថាមពល 14.8 V សម្រាប់ 12 V ឬ 28.8 V សម្រាប់ 24 V នីមួយៗដែលមាន 35 A
- ការសាកដែលមានស្ថិរភាពដោយគ្មានការបុកនៃតង់ស្យុងសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្តល់សញ្ញានានា
- ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា - ធ្វើឱ្យអាគុយដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ 12 ឬ 24 V មានស្ថិរភាពសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហារថយន្តរហូតដល់ 35 A
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់បន្ទប់តាំងបង្ហាញ និងរថយន្ត - ការសាកសន្សឹមៗ
ផ្គត់ផ្គង់អាគុយដែលមានថាមពល 14.4 V រហូតដល់ 35 A និងធានាបាននូវតង់ស្យុងស្រាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញមុខងាររថយន្តទាំងអស់
ការផ្ទុក/ការសាកសន្សឹមៗ
ការបញ្ចូលថាមពលអាគុយមុនពេលលក់អាគុយ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!