ប្រអប់ឧបករណ៍
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ប្រអប់ឧបករណ៍
ប្រអប់ឧបករណ៍ដែលមាន 91 ដុំនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលធ្វើដំណើរ។
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចំនួន 91
ឈុតធំ
ឧបករណ៍ទូទៅទាំងអស់ក្នុងប្រអប់តែមួយ
ប្រអប់គុណភាពខ្ពស់
- ប្រអប់ប្លាស្ទិកដែលមានសោរខ្ទាស់
- វិមាត្រ៖ 423 x 360 x 86 mm
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- ម៉ាឡេតមុខពីរ ZEBRA គ្រឿង 11 ដុំ៖ 8–22 mm
- ដង្កាប់ភ្ជាប់ 180 mm
- ញញួរ 400 g
- ដង្កាប់ស្នប់ 250 mm
- ឧបករណ៍តេស្តវ៉ុល 3.0 mm, 150–250 វ៉ុល
- សោមួលបញ្ច្រាស ZEBRA 1/4 អ៊ីញ 135 mm
- គន្លាក់តភ្ជាប់ ZEBRA 1/4 អ៊ីញ
- ពង្រីកបន្ថែម ZEBRA 1/4 អ៊ីញ 50 + 100 mm
- ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ ZEBRA 1/4 អ៊ីញ 12 ដុំ៖ 4–14 mm
- សោមួលបញ្ច្រាស ZEBRA 1/2 អ៊ីញ 250 mm
- គន្លាក់តភ្ជាប់ ZEBRA 1/2 អ៊ីញ
- ពង្រីកបន្ថែមZEBRA 1/2 អ៊ីញ 125, 250 mm
- ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ ZEBRA 1/2 អ៊ីញ 19 ដុំ៖ 10 - 32 mm
- ទួណឺវីស ZEBRA 1/4 អ៊ីញ ការ៉េ
- ទួណឺវីសសង្កត់ ZEBRA ចន្លោះ 0.6 x 3.5 x 100 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm
- ទួណឺវីស ZEBRA PH 1, PH 2
- ក្បាលទួណឺវិស 1/4 អ៊ីញ
- ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្លែស្វាន 30 ដុំ៖
1 x AW 10, 25, 30/រន្ធប្រាំមួយ 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x ចន្លោះ 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x ប្រដាប់ដាក់ក្បាលទួណឺវីស 51 mm
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!