ស៊ីលីកូនអាសេតាត ប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិត
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ស៊ីលីកូនអាសេតាត ប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិត
តំណភ្ជាប់ និងបន្ថែមនៅតំបន់ការ៉ូ បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់។
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ស្អិតជាប់បានល្អដោយមិនប្រើកាវទ្រនាប់ ឧទាហរណ៍ នៅលើការ៉ូ ការ៉ូសេរ៉ាមិចរលោង កញ្ចក់ប៉ូលីកាបូណាត។ល។
- ធន់នឹងភាពចាស់តាមអាយុកាល ការរបក និងកាំរស្មី UV
- កម្ចាត់ការដុះផ្សិត
- ធន់នឹងទឹកថ្នាំលាងសម្អាត និងទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគប្រើក្នុងផ្ទះ
- គ្មានផ្ទៃស្អិត។ ធ្វើឱ្យរលោងល្អខ្លាំង។
សម្គាល់
- ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី –40°C ដល់ + 100°C។
- សីតុណ្ហភាពដំណើរការ +5°C ដល់ +40°C។
- ស្ងួតក្នុងរយៈពេលប្រហែល 25 នាទី
- បិទជាប់ទាំងស្រុងនៅកម្រាស់ 2 mm/24 ម៉ (23°C)។
- ការស្រូបទាញចលនា 20% រយៈពេលវែងបំផុត។
null
- ចុងដងភ្ជាប់ត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានលំនឹង។ សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិមាត្ររបស់ដងភ្ជាប់ មើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។ បំបាត់ផ្ទៃមានរន្ធ (ឧ. បេតុង) ដោយប្រើកាវទ្រនាប់ លេខ ទំនិញ 0892 170។ ធ្វើឱ្យរលោងមុនពេលវាស្ងួតដោយប្រើកាវលាបឱ្យរលោង លេខ ទំនិញ 0893 3/ 0893 003
- សម្រាប់ដងភ្ជាប់ត និងពង្រីកនៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ បង្គន់ និងអាងហែលទឹក។ ទម្រង់ថ្លាខ្លាំង
- សម្រាប់បិទកញ្ចក់ បង្អួចមើល ប្រអប់តាំងបង្ហាញ និងការដំឡើងគ្រឿងសង្ហារិម។ ការបិទកាវនៅផ្ទៃតូចជាការរៀបចំបែបសិល្បៈ ឧ. កញ្ចក់តែងលម្អ ឥដ្ឋកញ្ចក់ ឬការបិទកាវរបារបង្អួច
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!