ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ម៉ាស៊ីនស្វានកម្លាំងប្រើថ្ម BS 18-A EC POWER COMBI
ដ្រាយវឺស្វានកម្លាំងគ្មានខ្សែប្រើថ្ម 18 V ងាយស្រួលប្រើ មានកម្លាំងខ្លាំងអមជាមួយទួនឺវ៉ិសស្វានដែលអាចភ្ជាប់រួមគ្នាបាន។ ជ្រើសរើសថាមពលថ្មដែលអ្នកត្រូវការដោយជ្រើសរើសថាមពលរបស់អ្នក (PICK YOUR POWER)។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ូទ័រមិនប្រើជក់ ការថែទាំទាប មានប្រសិទ្ធភាព
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ និងរយៈប្រើប្រាស់របស់ម៉ូទ័រយូរជាង
ការរចនាដ៏រឹងមាំ
សមាសភាគទាំងអស់ដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការធ្វើការងារក្រោមស្ថានភាពការដ្ឋានសំណង់ដ៏លំបាក និងអាចធន់នឹងការធ្លាក់ពីកម្ពស់ការងារស្តង់ដារ។
13 mm metal drill chuck with soldered carbide clamping jaws
សម្រាប់រយៈប្រើប្រាស់អតិបរមា និងសឹករេចរិលតិច។ ដងកាន់រឹងមាំសម្រាប់ថ្គាមចាប់អង្គុំដ៏រឹងមាំនៅក្នុងដងចុងផ្លែស្វាន។
អំពូល LED នៅលើដុំប្រអប់ថ្ម
កន្លែងធ្វើការមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ជានិច្ច។ ឧបករណ៍ដោះផ្លែស្វានមិនបង្អាក់ការងារដ៏រីករាយរបស់អ្នកឡើយ។
Anti-recoil protective function
Detects if the device has been unexpectedly blocked, and stops the motor instantaneously in order to prevent injury. Indicated by multiple flashing of white LED on the battery block.
Precision torque limiter
Stops the motor and prevents over-ratcheting. This protects the machine and the material being processed.
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!