ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម DIN 13157
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
- រួមបញ្ចូលកែងទម្រជញ្ជាំងជាមួយនឹងយន្តការចាក់សោ 90°
- ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដោយសារតែថតឧបករណ៍ដែលអាចពត់បាន និងគម្រប Plexiglas
- ប្លាស្ទិក ABS កម្លាំងខ្លាំង
- រក្សារូបរាងរបស់វា ធននឹងកម្លាំង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព
- មានការការពារប្រឆាំងនឹងធូលី និងស្ព្រៃយ៍ទឹកដោយសារតែការបិតកៅស៊ូកង់នៅផ្នែកខាងក្នុង
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- 1 x បង់រុំប្លាស្ទ័រ DIN 13019-A, 5 m x 2.5 cm
- 12 x បង់រុំស្អិត DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 x ឈុតបង់រុំ៖ បង់រុំចុងម្រាមដៃចំនួន 6 បង់រុំចុងម្រាមដៃ 12 x 2 cm ចំនួន 6 បន្ទះប្លាស្ទ័រ 1.9 x 7.2 cm ចំនួន 6 បន្ទះប្លាស្ទ័រ 2.5 x 7.2 cm ចំនួន 12
- 4 x កន្សែងជូតសម្អាតស្បែក
- 2 x ម៉ាស់ការពារមុខ DIN EN 14683
- 1 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-K
- 3 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-M
- 1 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-G
- 1 x ស្បៃរុំរបួស DIN 13152-A
- 6 x ក្រណាតរុំរបួស 100 x 100 mm
- 2 x ក្រណាត់ស្អំភ្នែកមានជាតិថ្នាំ
- 1 x កញ្ចប់ស្អំត្រជាក់ភ្លាមៗ
- 1 x ភួយកម្ដៅ
- 2 x បង់រុំភ្ជាប់ DIN 61634-FB 6
- 2 x បង់រុំភ្ជាប់ DIN 61634-FB 8
- 2 x បង់រុំរាងត្រីកោណ DIN 13168-D
- 1 x កន្ត្រៃ DIN 58279-B190
- 2 x ថង់ប្លាស្ទិក បិទបើកបាន 300 x 400 mm
- 5 x ក្រណាត់សំពត់មិនមែនជាតម្បាញ 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x ស្រោមដៃប្រើហើយបោះចោលយោងទៅតាម DIN EN 455
- 1 x ការណែនាំអំពីការសង្រ្គោះបឋម
- 1 x បញ្ជីមាតិកា
សម្គាល់
- សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 20 នាក់នៅក្នុងដំណើរការផលិត និងរោងចក្រ
- សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 10 នាក់នៅការដ្ឋានសំណង់ ឬនៅកន្លែងស្រដៀងគ្នា
- សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 50 នាក់នៅក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋបាល និងពាណិជ្ជកម្ម
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!