ORSY®ចិញ្ចៀន ឈុត 100 គ្រាប់
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ORSY®ចិញ្ចៀន ឈុត 100 គ្រាប់
ដែករឺស័រធម្មតា សម្រាប់ដង DIN 471
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឈុតមាន 1050 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 5 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 6 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 8 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 9 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 10 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 12 mm ចំនួន 100 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 14 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 15 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 16 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 17 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 18 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 20 mm ចំនួន 50 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 22 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 24 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 25 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 28 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 30 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
- ចិញ្ចៀន Ø 35 mm ចំនួន 25 គ្រាប់
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!