ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ORSY®ឈុតរ៉ងភ្ជិត 100 គ្រាប់
DIN 7603 រាងអក្សរ A អាលុយមីញ៉ូមរឹង
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កាស់ទាំងអស់ដែលស្របតាម DIN 7603 គឺជាគ្រឿងបិទភ្ជាប់ដោយដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៅលើផ្ទៃឋិតិវន្ត
កាស់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីបិទភ្ជាប់ការតភ្ជាប់បំពង់វីសឋិតិវន្ត
អាចប្រើរ៉ងអាលុយមីញ៉ូមនៅគ្រប់ទីកន្លែង (លើកលែងតែមានអាស៊ីតខ្លាំងមួយចំនួន) ដោយសារតែភាពធន់នឹងការកាត់របស់វា។
រាង A = ទ្រនាប់សំប៉ែត
ធន់នឹងកម្ដៅរហូតដល់អតិបរមា +300°C
ឈុតមាន 525 គ្រាប់
- រ៉ងភ្ជិត 50 គ្រាប់ 6 x 10 mm
- រ៉ងភ្ជិត 50 គ្រាប់ 8 x 12 / 8 x 14 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 10 x 14 / 10 x 16 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 12 x 16 / 12 x 18 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 14 x 18 / 14 x 20 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 16 x 20 / 16 x 22 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 18 x 22 / 18 x 24 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 20 x 26 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 22 x 27 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 24 x 30 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 26 x 32 mm
- រ៉ងភ្ជិត 25 គ្រាប់ 30 x 36 mm
វត្ថុធាតុដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតកាស់ភ្ជិតគឺអាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរ។
នៅពេលប្រើរ៉ងភ្ជិត អ្នកគួរតែដឹងថាវិមាត្រមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង និងខាងក្រៅ - ប្រសិនបើគម្លាតតូច នោះអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងគឺត្រឹមត្រូវ។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!