ខ្ចៅប្រាំមួយជ្រុង ទម្រង់ខ្ពស់ដែលមានក្រចាប់រឹត (ខ្ចៅមួលបញ្ចូលដែលមិនមែនលោហធាតុ)
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ខ្ចៅប្រាំមួយជ្រុង ទម្រង់ខ្ពស់ដែលមានក្រចាប់រឹត (ខ្ចៅមួលបញ្ចូលដែលមិនមែនលោហធាតុ)
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 982 A2
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្គាល់
បានដក DIN 982 ចេញ និងជំនួសវិញដោយ ISO 7040 ។ មានភាពស្រដៀងគ្នាដែលមានកម្រិតមួយចំនួន (បានដកចេញ ស្ពឺ M7, M18, M22 | បានរួមបញ្ចូលបន្ថែមស្ពឺ M3, M4, M30 និងស្ពឺ M36 | បានផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ខ្ចៅ | ទំហំផ្ទៃរាបស្មើនៃក្បលសម្រាប់ស្ពឺ M10, M12 និង M14 បានប្តូរទៅជា 16 mm, 18 mm និង 21 mm | បានរួមបញ្ចូលស្ពឺធ្មេញញឹកនៅក្នុង ISO 10512 | បានដកកម្រិតថ្នាក់កម្លាំង 12 ចេញ | ISO 7040 មានសុពលភាពសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់កម្លាំង 5, 8, 10) ។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!