ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង, ក្បាលឡុក (មិនប្រើជាមួយដែក) ORSY®ឈុត 100 គ្រាប់
ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។
ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង, ក្បាលឡុក (មិនប្រើជាមួយដែក) ORSY®ឈុត 100 គ្រាប់
DIN 985, ដែកស្រោបស័ង្កសី, ថ្នាក់កម្លាំង |8|, ខ្ចៅពណ៌ខៀវ (A2K), 600 គ្រាប់
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កំណែ
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឈុតមាន 600 គ្រាប់
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M4
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M5
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M6
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 100 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M8
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M10
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M10 x 1 mm
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M12
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុង 50 គ្រាប់, ភ្ជាប់មួយកន្លែង, M12 x 1.5 mm
សម្គាល់
- ក្បាលប៊ូឡុងប្រាំមួយជ្រុងស្របតាម DIN 985 ដែលមានកម្ពស់ទាបជាងបំផុត មិនអាចទប់បន្ទុកតេស្តតាម ISO 898-2 បានទេ
- ការកំណត់ថ្នាក់កម្លាំងមានរបារបញ្ឈរពីរដែលបានបន្ថែមមុន និងក្រោយកូដកម្លាំងដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នា។
បានដក DIN 985 និងជំនួសវិញដោយ ISO 10511។ មានភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងកម្រិតមួយចំនួន (ស្ពឺ M7, M18, M22, M27, M33 និងស្ពឺ មានអង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត > ដក M36 ចេញ | ស្ពឺធ្មេញញឹកត្រូវបានដកចេញ | កម្ពស់គ្រាប់ប៊ូឡុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ | ទទឹងកាត់គ្រាប់សំប៉ែតបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ពឺ M10, M12 និង M14 to 16, 18 និង 21 mm | ថ្នាក់កម្លាំងបានផ្លាស់ប្តូរទៅ 04 និង 05)។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!