Quick charger BC-18V-LI-H
Quick charger BC-18V-LI-H
ឧបករណ៏សាកឧបករណ៏ស្វាន 230V-65A
លេខអត្ថបទ 5717901653
EAN 4056807499383
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Suitable for current 18V batteries
ការពិពណ៌នាប្រភេទ | 18V high speed charger |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អប្បបរមា/អតិបរមា | 10.8-18 V/DC |
អាគុយដែលសមស្រប | 18 វ៉ុលត៍ |
ចរន្តសាកភ្លើងអតិបរមា | 6,5 A |
ប្រវែងខ្សែ | 1,8 m |
ប្រវែង | 210 mm |
ទទឺង | 80 mm |
កម្ពស់ | 100 mm |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អតិបរមា | 18 V/DC |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អប្បបរមា | 240 V/AC |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 30 min |
កម្លាំងវ៉ុលចូលអប្បបរមា/អតិបរមា | 240-240 V/AC |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 600,000 g |
កម្លាំងវ៉ុលចេញអប្បបរមា | 10,8 V/DC |
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |