សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty

Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty
ទឹកថ្នំាចាក់ក្នុងធុងទឹក ២០០លីត្រ

លេខអត្ថបទ 0892035200

EAN 4099618649011

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty

លេខអត្ថបទ 0892035200

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Ready-to-use heavy-duty radiator antifreeze with a high boiling point and excellent freezing protection, featuring a durable ethylene glycol formula in a convenient 200-liter container.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុចពុះ

107,5 °C

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

227,400 kg

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1.06 g/cm³ / នៅសីតុណ្ហភាព 20°C

ទម្ងន់ចំណុះ

212 kg

ពណ៌

ពណ៌ផ្កាឈូក

មូលដ្ឋាន​គីមី

អេទីឡែនគ្លីកុល

ចំណុះ

200 l

អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ

36 Month / តំបន់ស្ដុកស្ងូត និងត្រជាក់ មិនប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងស្ថានភាពអាកាសធាតុ

កំណុចកក

-35 °C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស