欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Redstripe 20 伏锂离子电池

电池组-TLBTRY-LIION-20V/4.0AH

货品编号 5702801043

EAN 4068362180972

登录后即可显示价格
Redstripe 20 伏锂离子电池

货品编号 5702801043

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锂离子电池系列为专业无线工具提供稳定的动力、更长的运行时间和更长的使用寿命。这些电池采用先进的电芯技术和智能保护设计,可确保在苛刻的环境中发挥可靠的性能。这些电池专门与所有 WÜRTH REDSTRIPE 无线工具兼容,可为钻孔、打磨、紧固和切割应用提供稳定的动力输出。
功能特点
- 先进的锂离子技术:提供稳定的电量,无记忆效应。
- 智能电池保护:防止过度充电、过热和深度放电。
- 优化设计:小巧轻便,提高平衡性和舒适度。
- 使用寿命长:外壳经久耐用,内置防震功能。
- 温度管理:即使在极端条件下也能确保稳定输出。
- 通用:适用于所有 REDSTRIPE 无绳工具(与电压相匹配)。
产品须知使用限制
- 请按照用户手册了解所有安全、充电和操作说明。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

可充电电池/电池容量

4 安时

产品重量(每件)

650,000 克

支持 W-Connect

否

符合 ROHS 标准

是

可充电电池/电池类型

Li-lon

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息