Reversible ratchet 1/2 inch REDSTRIPE
ដងសោគីឡូ 1/2IN-MATT-L257MM
លេខអត្ថបទ 5763012901
EAN 4065746752497
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |
ប្រវែង (L1) | 257 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 239 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 112 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 36 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 40,7 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 20,8 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 38 mm |