SHARK HAMMER nail anch. cntrsnk cl type SK
SHARK HAMMER nail anch. cntrsnk cl type SK
លេខអត្ថបទ 5906318100
EAN 4061975320902
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using in-place installation. Wall plug body with countersunk, nail made of zinc-plated steel
អង្កត់ផ្ចិតយុថ្កា | 8 mm |
ប្រវែងយុថ្កា (l) | 100 mm |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់អតិបរមាដែលបានបន្ថយ (t នឹង, ក្រហម) | 60 mm |
ជម្រៅបង្កប់ ((h nom) | 40 mm |
Nominal drill-bit diameter (d 0) | 8 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 1) | 45 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធនៅក្នុងសមាសភាគ (d f) | 8,5 mm |
វត្ថុធាតុរបស់ដែកគោល | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | Z3 |