សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

លេខអត្ថបទ 0658740014

EAN 4065233070769

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

លេខអត្ថបទ 0658740014

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Consisting of premium drills MFD Vario and through hole thread taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

14 Stck(pcs)

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម, សំលោហៈ​ពិសេស, ដែល​មិន​មាន​ជាតិ​ដែក

គុណភាព

ZEBRA-Premium

ប្រភេទ​រន្ធ

រន្ធវីស ≤ 3xD

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ការលាបថ្នាំម៉ាក់ម៉ាច្រើនស្រទាប់

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនខួង, ឆាប​ឈូស/មជ្ឈមណ្ឌល​ឆ្កៀល

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1200 N/mm²

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

4 នៃ 4 ពិន្ទុ

​ភាពពិតក្នុងការវាស់ស្ទង់ (ប្រព័ន្ធពិន្ទុ)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

លក្ខណៈនៃកាត់ (ប្រព័ន្ធចង្អុល)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

​ការបង្កើតបន្ទះឈីប (ប្រព័ន្ធចង្អុល)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

រួមបញ្ចូលទាំង Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska :
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

ការពិពណ៌នា:
2.5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

ការពិពណ៌នា:
3.3 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

ការពិពណ៌នា:
4.2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

ការពិពណ៌នា:
5.0 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

ការពិពណ៌នា:
6.8 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

ការពិពណ៌នា:
8.5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN MFD

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

ការពិពណ៌នា:
10.2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
បរិមាណ: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

ការពិពណ៌នា: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

ការពិពណ៌នា:
3 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

ការពិពណ៌នា:
4 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5

ការពិពណ៌នា:
5 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

ការពិពណ៌នា:
6 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

ការពិពណ៌នា:
8 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

ការពិពណ៌នា:
10 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

ការពិពណ៌នា:
12 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
បរិមាណ: 1 x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស