សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Silicone sealant Acetate Plus

Silicone sealant Acetate Plus
កាវបិតរ៉ង ២៨០មីលីត្រ

លេខអត្ថបទ 08925721

EAN 4065746401258

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Silicone sealant Acetate Plus

លេខអត្ថបទ 08925721

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 12 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

កុងតឺន័រ

ឡត

ចំណុះ

280 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

ស៊ីលីកូន Sauer (ប្រព័ន្ធអាសេតាត)

ពណ៌

ពណ៌ស

ចលនាស្រូបយកបន្ត ​

12,5 %

ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D

30

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

-37 to 60 °C

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-62 to 204 °C

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

15 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

ល្បឿន​ការ​ព្យាបាល​ពេញអប្បបរមា/អតិបរមា /លក្ខខណ្ឌ

2-3 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50%

ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា

300 %

លក្ខណសម្បត្តិ​ថ្នាំ​សម្លាប់​ផ្សិត

គ្មាន

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

12 Month

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1 g/cm³ / នៅ 23°C

ដង់ស៊ីតេ

1 g/cm³

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស