Silicone sealant Acetate Plus
Silicone sealant Acetate Plus
លេខអត្ថបទ
08925724
EAN 4065746401265
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កុងតឺន័រ | ឡត |
ចំណុះ | 280 ml |
មូលដ្ឋានគីមី | ស៊ីលីកូន Sauer (ប្រព័ន្ធអាសេតាត) |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ចលនាស្រូបយកបន្ត | 12,5 % |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 30 |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | -37 to 60 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -62 to 204 °C |
រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 15 min |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% |
ល្បឿនការព្យាបាលពេញអប្បបរមា/អតិបរមា /លក្ខខណ្ឌ | 2-3 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50% |
ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា | 300 % |
លក្ខណសម្បត្តិថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត | គ្មាន |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 12 Month |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1 g/cm³ / នៅ 23°C |
ដង់ស៊ីតេ | 1 g/cm³ |