Star handle steel zinc plated with moulded screw
Star handle steel zinc plated with moulded screw
លេខអត្ថបទ
052131250
EAN 4046778398617
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Polyamid handle, zinc-plated screw
![]() | |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប៉ូលីអាមីដ |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
វត្ថុធាតុរបស់ខ្ចៅវីស | ដែកថែប |
ផ្ទៃវីស | ដែលពាសសំណ |
ទម្រង់ | L |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M12 |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 62 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី (lg) | 50 mm |
អង្កត់ផ្ចិតបាត | 24 mm |
កម្ពល់បាត | 22 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 81.000 g |