T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
លេខអត្ថបទ 061311930
EAN 4065746615297
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
![]() |
![]() | |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX30 |
អង្កត់ផ្ចិតទួណឺវីស | 6 mm |
ប្រវែង (L1) | 235 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 165 mm |
ទទឺង (B1) | 110 mm |
ប្រវែងនៃចុងគែមទួណឺវីស (B2) | 17 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (T) | 23,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |