សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch

Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch

លេខអត្ថបទ 0714720101

EAN 4062856259359

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch

លេខអត្ថបទ 0714720101

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
ការណែនាំ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទំហំផ្នែកខាងចុង

1/2 អ៊ីន្ឈ៍

ជួរ​ការ​វាស់​កម្លាំង​បង្វិល​អតិបរមា/អប្បបរមា

20-100 Nm

លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ)

15-73 lbf.ft

ចំនួនបង្វិលពីតម្លៃកម្លាំងបង្វិលអប្បបរមាទៅអតិបរមា

17

ការរចនា

មានធ្មេញ 72 - មុំរង្វិលជុំ 5 ដឺក្រេ

តម្លៃមាត្រដ្ឋាននៃមាត្រដ្ឋានកម្លាំងបង្វិលចម្បង

1 Nm

ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់កម្លាំងបង្វិល

+/- 3 %

សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ

បាទ/ចាស

សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង

បាទ/ចាស

ISO

6789-1

ប្រវែង (L1)

388 mm

ប្រវែងដងថ្លឹង (L2)

295 mm

ប្រវែងដៃទ្វា (L3)

167 mm

កម្ពស់​ក្បាលកូនសោ​មាន​ធ្មេញ 2 (B1)

24 mm

កូន​សោ​សម្រាប់​មាន​ក្បាល​បួន​ជ្រុង (B2)

39 mm

អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1)

37 mm

ទទឹងក្បាលសោអូតូ (D2)

45 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស