Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch
Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch
លេខអត្ថបទ 0714720200
EAN 4062856259373
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
ការណែនាំ
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 40-200 Nm |
លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ) | 30-146 lbf.ft |
ចំនួនបង្វិលពីតម្លៃកម្លាំងបង្វិលអប្បបរមាទៅអតិបរមា | 18 |
ការរចនា | មានធ្មេញ 72 - មុំរង្វិលជុំ 5 ដឺក្រេ |
តម្លៃមាត្រដ្ឋាននៃមាត្រដ្ឋានកម្លាំងបង្វិលចម្បង | 2 Nm |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់កម្លាំងបង្វិល | +/- 3 % |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | បាទ/ចាស |
ISO | 6789-1 |
ប្រវែង (L1) | 488 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 395 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 167 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 24 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 39 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 37 mm |
ទទឹងក្បាលសោអូតូ (D2) | 45 mm |