Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
ដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ 0714720020
EAN 4062856259342
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Compact, slim torque wrench with 1/4 inch reversible square mount and ratchet head
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 4-20 Nm |
លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ) | 40-180 lbf.in |
ចំនួនបង្វិលពីតម្លៃកម្លាំងបង្វិលអប្បបរមាទៅអតិបរមា | 21 |
ការរចនា | មានធ្មេញ 72 - មុំរង្វិលជុំ 5 ដឺក្រេ |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | ទេ |
តម្លៃមាត្រដ្ឋានរបស់កម្លាំងបង្វិល | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
ប្រវែង (L1) | 219 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 143 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 96 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 18 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 26 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 40 mm |
ទទឹងក្បាលសោអូតូ (D2) | 30 mm |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់កម្លាំងបង្វិល | +/- 3 % |