Triathlon ជ្រើសរើសប្រេងម៉ាស៊ីនសំយោគពេញលេញ SAE 0W-20
ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON ជ្រើសរើស A SAE 0W-20
ប្រេងម៉ាស៊ីន 0W20-208LTR
លេខអត្ថបទ 0897105110
EAN 4099618004339
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON Select ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់រថយន្តនៅអាស៊ី និងអាមេរិក។
ធានាបានថាប្រេងម៉ាស៊ីនអាចទប់ទល់នឹងការសឹករេចរិល កាត់បន្ថយការស៊ីប្រេង និងឥន្ធនៈ។
បច្ចេកវិទ្យាប្រេងគោលសំយោគជាមួយសារធាតុបន្ថែមចុងក្រោយបំផុត
លក្ខណសម្បត្តិ៖
- ដំណើរការម៉ាស៊ីនយ៉ាងរហូន
- ម៉ាស៊ីនដែលមានរយៈប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
- ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរហ័សនៅសីតុណ្ហភាពទាប
- ស្ថិរភាពនៃការកាត់ខ្ពស់
- កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ ក៏ដូចជាការបំភាយជាតិពុល
- ភាពស្អាតម៉ាស៊ីនល្អឥតខ្ចោះ
- បានធ្វើតេស្តសម្រាប់ Turbocharger\ និងឧបករណ៍បំប្លែងកាតាលីករ
- API SP
- ILSAC GF-6A
ចំណុះ | 208 l |
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC |
កម្រិតកករ | 0W-20 |
បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | API SN, ILSAC GF-5 |
ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | Toyota, Daihatsu, GM, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,845 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 224 °C |
ចំណុចហូរ | -48 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 60 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50% |