សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Universal transmission jack attachment type 2

ឧបករណ៍ភ្ជាប់សម្រាប់ជើងលើកប្រអប់លេខ

លេខអត្ថបទ 1952004285

EAN 4099618172847

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Universal transmission jack attachment type 2

លេខអត្ថបទ 1952004285

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Used in conjunction with a transmission jack for safe disassembly and assembly of vehicle transmissions
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈ

ដែកថែប / ដែកថែប

ទម្ងន់

12 kg

បណ្ដោយ x ទទឹង

490 x 460 mm

សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា

150 kg

មុំទ្រេត

35 Degree

មុំទ្រេត 2

5 Degree

អង្កត់ផ្ចិតអាដាប់ទ័រ

40 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស