សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

VDE box-end wrench, depressed centre, EN 60900

VDE box-end wrench, depressed centre, EN 60900
ដងសោគីឡូ

លេខអត្ថបទ 0715002310
EAN 4045989870950
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
VDE box-end wrench, depressed centre, EN 60900

លេខអត្ថបទ 0715002310

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Especially suitable for electric and hybrid vehicles
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹង​កាត់តាមបាត (A)

10 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (B)

21 mm

អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (C)

18.1 mm

ប្រវែង (L1)

174 mm

ប្រវែងដៃទ្វា (L2)

109 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

VDE មានអ៊ីសូឡង់

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ស្តង់ដារ

EN 60900, DIN 7447

កម្ពស់ (H)

19.1 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស