VDE box-end wrench, depressed centre, EN 60900
VDE box-end wrench, depressed centre, EN 60900
ដងសោគីឡូ
លេខអត្ថបទ
0715002312
EAN 4045989861361
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល




ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Especially suitable for electric and hybrid vehicles
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (A) | 12 ម.ម. |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (B) | 21.5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (C) | 19.8 mm |
ប្រវែង (L1) | 184 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L2) | 116 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | VDE មានអ៊ីសូឡង់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ស្តង់ដារ | EN 60900, DIN 7447 |
កម្ពស់ (H) | 19.5 mm |